SL-4000-AS-2PGY 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ 60962554 SL-4000-AS-2PGY 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ 60962554 SL-4000-AS-2PGY 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ 60962554

2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60962554 品番 SL-4000-AS-2PGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 トラスコ品番771-2863 材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル 長さ(mm)47.5 幅(mm)22.81 高さ(mm)13.9 質量(g)7.9 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)DC300 寸法A(mm)22.81 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.2mm2〜1.25mm2(AWG24〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
装置内AC電源系の接続に使用しています。
製造業

専用の端子も不要で、電線剥いて差し込めるので重宝しています。
白い部分のロックレバーをマイナスドライバー押せばクランプが解除されます。
被覆をむいた電線を差し込んでロックレバーを戻せば完了です。
端子番号も刻印があるので、配線図面に端子番号を記載して設計しています。

対象商品:
60962563
2022-04-14
用途:
装置配線

若干高めですが、配線のしやすさと現場でドッキングが必要な装置には重宝しています。

対象商品:
60962554
2020-02-25
用途:
電照看板(LED)への電源中継配線。
建設業・工事業

ネジが不要で非常に使いやすい。使用できる電線サイズも大きい。

対象商品:
60962563
2019-08-03
用途:
複数製品の電源差し換え
株式会社メイテック 様 (サービス業)

この商品と出会ったのは20年ぐらい前にエレショーで貰ったのが最初です、非常に作りが良いです日本人しか作れません、今まで開発設計の仕事で大変役に立ちました、三つほど持っていると何かと便利と思います、残念ながら廃版のようですね、この商品が世の中から消えるのは惜しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする