E2E-C05S12-WC-C1 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン) 60963157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小径タイプ近接センサ E2E シールド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1.0 ヘッド形状 注文コード60963157 品番E2E-C05S12-WC-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,050
この商品は検出距離・コード・ヘッド形状など102種類から選べます 他の種類を見る
ヘッド形状 シールド形状シールド センサ形状円柱形 検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 検出距離(mm)1.0 トラスコ品番819-5893 質量(g)35 保護構造IEC規格 IP67 出力形態NPN/NO(直流3線式)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする