SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラSUJ2ベアリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
注文コード
60963483
品番
5201GG
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
15.9
面取寸法r(mm)
0.6
材質
(内外輪)SUJ2/(ボール)SUJ2/(保持器 ) S55C/(シールド ) SECC/(シール ) ニトリルゴム
精度
JISO級
潤滑油
リチウム系グリース
基本定格荷重Cor(N)
5050
基本定格荷重Cr(N)
9150
軌道輪形状
アンギュラ
軌道輪列数
複列
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
18000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方