SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラSUJ2ベアリンク
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
注文コード
60963727
品番
5806GG
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.3
型式
5806GG
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
基本定格荷重Cor(N)
5650
基本定格荷重Cr(N)
5950
軌道輪形状
アンギュラ
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方