内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)21
幅B(mm)5
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)6
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6801ZZ
精度JIS0級
係数15.3
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6801
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000
基本定格荷重Cor(N)1040
基本定格荷重Cr(N)1920
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き
許容回転速度(min-1) グリース潤滑31000