内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)26
幅B(mm)5
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)8
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6803ZZ
精度JIS0級
係数15.6
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6803
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑23000
基本定格荷重Cor(N)1570
基本定格荷重Cr(N)2630
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き
許容回転速度(min-1) グリース潤滑28000