内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)32
幅B(mm)7
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)18
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6804ZZNR
精度JIS0級
係数15.5
潤滑油リチウム系グリース
呼び番号6804
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000
基本定格荷重Cor(N)2460
基本定格荷重Cr(N)4000
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き
許容回転速度(min-1) グリース潤滑31000
止め輪D2(最大)(mm)34.8
止め輪f(最大)(mm)0.85
止め輪h(最大)(mm)2.15