薄肉SUJ2ベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)42 注文コード60964077 品番6806ZZ
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は内径d・外径Dなど67種類から選べます 他の種類を見る

薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。
6800・6900シリーズは薄肉構造。
低トルクで円滑な回転が得られます。
ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)42 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)(最小)0.3 質量(g)25 材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム 型式6806ZZ 精度JIS0級 係数16.4 潤滑油リチウム系グリース 止め輪止め輪無し 呼び番号6806 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 基本定格荷重Cor(N)3400 基本定格荷重Cr(N)4550 シールド形状両シールド 外輪タイプ止め輪付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする