内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)52
幅B(mm)7
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)31
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式68082RS
精度JIS0級
係数16.2
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6808
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700
基本定格荷重Cor(N)4200
基本定格荷重Cr(N)4950
シールド形状両シール
外輪タイプ止め輪付き