曜日別特売
6808GG 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 60964129

6808GG 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 60964129
6808GG 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 60964129
6808GG 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 60964129

薄肉SUJ2ベアリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード60964129品番6808GG
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。
6800・6900シリーズは薄肉構造。
低トルクで円滑な回転が得られます。
ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)52幅B(mm)7面取寸法r(mm)(最小)0.3質量(g)31材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム型式6808GG精度JIS0級係数16.2潤滑油リチウム系グリース止め輪止め輪無し呼び番号6808許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000基本定格荷重Cor(N)4200基本定格荷重Cr(N)4950シールド形状オープン外輪タイプ止め輪付き許容回転速度(min-1) 油潤滑24000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする