内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)58
幅B(mm)7
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)39
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6809ZZ
精度JIS0級
係数16.1
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6809
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9700
基本定格荷重Cor(N)4900
基本定格荷重Cr(N)5400
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き