内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)22
幅B(mm)6
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)10
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式6900ZZNR
精度JIS0級
係数14
潤滑油リチウム系グリース
呼び番号6900
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑31000
基本定格荷重Cor(N)1270
基本定格荷重Cr(N)2700
シールド形状両シールド
外輪タイプ止め輪付き
許容回転速度(min-1) グリース潤滑28000
止め輪D2(最大)(mm)24.8
止め輪f(最大)(mm)0.7
止め輪h(最大)(mm)1.75