内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)24
幅B(mm)6
面取寸法r(mm)(最小)0.3
質量(g)11
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム
型式69012RS
精度JIS0級
係数14.5
潤滑油リチウム系グリース
止め輪止め輪無し
呼び番号6901
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑19000
基本定格荷重Cor(N)1460
基本定格荷重Cr(N)2890
シールド形状両シール
外輪タイプ止め輪付き