ガイドホイールSUJ2ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シールド形状両シールド 型式GW1 注文コード60964533 品番GW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品はシールド形状・型式など12種類から選べます 他の種類を見る

外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シールド:SECC 潤滑油リチウム系 型式GW1 寸法d(mm)4.762 公差d(mm)0/-0.008 寸法D(mm)19.58 寸法B(mm)7.874 寸法D1(mm)15.875 寸法G(mm)7.937 寸法H(mm)11.870 寸法X(mm)0.50 寸法Y(mm)0.27 寸法r(mm)0.5 基本定格荷重Cr(N)2180 基本定格荷重Cor(N)1110 軌道輪列数複列 シールド形状両シールド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60964533 GW1 18804041 GW1ZZ ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールド SMT(南海精工所) ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールド SMT(南海精工所) 1個 4,598 税込5,058 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする