材質ステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
潤滑油リチウム系
型式GW1SSX
寸法d(mm)4.762
公差d(mm)0/-0.008
寸法D(mm)19.58
寸法B(mm)7.874
寸法D1(mm)15.875
寸法G(mm)7.937
寸法H(mm)11.870
寸法X(mm)0.50
寸法Y(mm)0.27
寸法r(mm)0.5
基本定格荷重Cr(N)2180
基本定格荷重Cor(N)1110
軌道輪列数複列
シールド形状両シール