ガイドホイールSUJ2ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シールド形状両シール 型式GW1X 注文コード60964558 品番GW1X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品はシールド形状・型式など12種類から選べます 他の種類を見る

外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム 潤滑油リチウム系 型式GW1X 寸法d(mm)4.762 公差d(mm)0/-0.008 寸法D(mm)19.58 寸法B(mm)7.874 寸法D1(mm)15.875 寸法G(mm)7.937 寸法H(mm)11.870 寸法X(mm)0.50 寸法Y(mm)0.27 寸法r(mm)0.5 基本定格荷重Cr(N)2180 基本定格荷重Cor(N)1110 軌道輪列数複列 シールド形状両シール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60964558 GW1X 18804278 GW1-2RS 画像準備中 ガイドホイールSUJ2ベアリング SMT(南海精工所) 1個 4,698 税込5,168 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする