材質ステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
潤滑油リチウム系
型式GW2SSX
寸法d(mm)9.525
公差d(mm)0/-0.008
寸法D(mm)30.73
寸法B(mm)11.112
寸法D1(mm)25.400
寸法G(mm)12.700
寸法H(mm)18.259
寸法X(mm)0.60
寸法Y(mm)0.30
寸法r(mm)0.5
基本定格荷重Cr(N)4700
基本定格荷重Cor(N)2780
軌道輪列数複列
シールド形状両シール