ガイドホイールSUJ2ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シールド形状両シール 型式GW2X 注文コード60964585 品番GW2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380
この商品はシールド形状・型式など12種類から選べます 他の種類を見る

外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム 潤滑油リチウム系 型式GW2X 寸法d(mm)9.525 公差d(mm)0/-0.008 寸法D(mm)30.73 寸法B(mm)11.112 寸法D1(mm)25.400 寸法G(mm)12.700 寸法H(mm)18.259 寸法X(mm)0.60 寸法Y(mm)0.30 寸法r(mm)0.5 基本定格荷重Cr(N)4700 基本定格荷重Cor(N)2780 軌道輪列数複列 シールド形状両シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする