材質ステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
潤滑油リチウム系
型式GW3SSX
寸法d(mm)12.000
公差d(mm)0/-0.008
寸法D(mm)45.80
寸法B(mm)15.875
寸法D1(mm)38.100
寸法G(mm)38.100
寸法H(mm)26.989
寸法X(mm)0.75
寸法Y(mm)0.18
寸法r(mm)0.6
基本定格荷重Cr(N)9150
基本定格荷重Cor(N)5050
軌道輪列数複列
シールド形状両シール