ガイドホイールSUJ2ベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60964628 品番 GW4
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シールド:SECC 潤滑油リチウム系 型式GW4 寸法d(mm)15.000 公差d(mm)0/-0.008 寸法D(mm)59.94 寸法B(mm)19.050 寸法D1(mm)50.800 寸法G(mm)25.400 寸法H(mm)34.931 寸法X(mm)0.89 寸法Y(mm)0.20 寸法r(mm)0.6 基本定格荷重Cr(N)12800 基本定格荷重Cor(N)7900 軌道輪列数複列 シールド形状両シールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする