材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
潤滑油リチウム系
型式GW4X
寸法d(mm)15.000
公差d(mm)0/-0.008
寸法D(mm)59.94
寸法B(mm)19.050
寸法D1(mm)50.800
寸法G(mm)25.400
寸法H(mm)34.931
寸法X(mm)0.89
寸法Y(mm)0.20
寸法r(mm)0.6
基本定格荷重Cr(N)12800
基本定格荷重Cor(N)7900
軌道輪列数複列
シールド形状両シール