パワーロックサンダーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60964671 品番No.H-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

直径(Φmm)35 軸径(Φmm)3 セット内容ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚 材質 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材・金属・石材 外径(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964671
2023-09-19
用途:
エンジンのアルミ部品研磨
建設業・工事業

専用サンダーディスクの装着はワンタッチで簡単で交換も容易です。
ミニルターではパワー不足なので電気ドリルなどが適していると思います。

対象商品:
60964671
2015-11-07
用途:
金属(伸銅品)の切削作業

ホルダーパッドよりもう少し直径が大きければより狭い(薄い)隙間の作業が出来るのに惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする