グリースレスSUSベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 シールド形状両シール 注文コード60964899 品番SS60012RSC4TC2
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は内径d・シールド形状など39種類から選べます 他の種類を見る

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
リース不使用のベアリングです。
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。

材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム 型式SS60012RSC4TC2 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 許容ラジアル荷重(N)215 許容回転速度(r/min)770 質量(g)20 内径d(Φmm)12 シールド形状両シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする