グリースレスSUSベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 シールド形状両シールド 注文コード60965644 品番SS6211ZZC4TC2
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は内径d・外径D・シールド形状など138種類から選べます 他の種類を見る

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。

材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム 型式SS6211ZZC4TC2 質量(g)584 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5 内径d(Φmm)55 許容ラジアル荷重(N)1850 シールド形状両シールド 許容回転速度(r/min)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする