ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルWブレードドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60965896
品番
PRA-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
表面は凹凸少なく滑らかです。
用途
ヨットのセールロープや各種結束
仕様
16打×2
トラスコ品番
794-7445
材質
ポリエステル
質量(kg)
10.8
色
青白
長さ(m)
100
線径(Φmm)
12