ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルWブレードドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60965905
品番
PRA-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
表面は凹凸少なく滑らかです。
用途
ヨットのセールロープや各種結束
仕様
32打
トラスコ品番
754-1147
材質
ポリエステル
質量(kg)
10.8
色
紅白
長さ(m)
100
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
12