ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルWブレードドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60965923
品番
PRA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
表面は凹凸少なく滑らかです。
用途
ヨットのセールロープや各種結束
仕様
16打×2
トラスコ品番
794-7437
材質
ポリエステル
質量(kg)
7
色
青白
長さ(m)
150
線径(Φmm)
9