ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルクロス係留ドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60965948
品番
PRD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-1198
材質
ポリエステル
質量(kg)
11.9
色
黒
長さ(m)
100
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
12