ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルロープ ドラム巻
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60966027
品番
PRS-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-1350
材質
ポリエステル
質量(kg)
4.5
色
黒
長さ(m)
200
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
6