※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 窓まわり
ユタカメイクの ブラインド・カーテン
ユタカメイクの ブラインド・カーテン用アクセサリー
ポリエステルロープドラム巻 16mm×100m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60966045
品番
PRS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途
ネット、農水産業、各種結束
仕様
3つ打
トラスコ品番
794-8018
材質
ポリエステル
質量(kg)
16.85
色
白
長さ(m)
100
線径(Φmm)
16