ポリエステル金剛打ロープドラム巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60966063 品番 PRSX-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
水に濡れても固くなりにくいロープです。

用途各種結束、テント・タープ用 仕様金剛打 トラスコ品番794-8026 材質ポリエステル 質量(kg)6.4 長さ(m)150 線径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする