※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

625V59 A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60966097 625V59 A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60966097

A 小径小形ボールベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60966097 品番 625V59
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
高速回転にも対応します。
最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。

シールド形状開放形 用途自動車・産業機全般 トラスコ品番776-3816 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)4.8 径(Φmm)(内輪)5、(外輪)16 使用温度範囲-25〜120℃ 外径D(Φmm)16 幅B(mm)5 内径d(Φmm)5 精度等級JIS B 1514 0級 ベアリング番台600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする