※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
A 小径小形ボールベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966106
品番
629ZZ
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
シールド形状
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
用途
防じん性が要求される高速回転用途など
トラスコ品番
819-8170
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
19.3
径(Φmm)
(内輪)9、(外輪)26
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
内径d(Φmm)
9
精度等級
JIS B 1514 0級
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方