NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966212
品番
16013
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。普通隙間より大きいタイプです。
用途
自動車・産業機全般に
トラスコ品番
819-7978
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
293
径(Φmm)
(内輪)65、(外輪)100
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
11
内径d(Φmm)
65
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方