※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16014 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966228 16014 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966228

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60966228 品番 16014
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。普通隙間より大きいタイプです。

用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-7980 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)432 径(Φmm)(内輪)70、(外輪)110 使用温度範囲-25〜120℃ 外径D(Φmm)110 幅B(mm)13 内径d(Φmm)70 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状開放形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする