NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966456
品番
6220ZZNR
参考基準価格(税別)
¥22,545
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。
用途
重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる箇所に
トラスコ品番
819-8169
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
3
径(Φmm)
(内輪)100、(外輪)180
使用温度範囲
-25〜100℃
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
34
内径d(Φmm)
100
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
止め輪付鋼板シールド両側非接触形(ZZNR)
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方