※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
30
注文コード
60966526
品番
6218LLUC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に
トラスコ品番
819-7818
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
2
径(Φmm)
(内輪)90、(外輪)160
使用温度範囲
-25〜110℃
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
30
内径d(Φmm)
90
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
合成ゴム両側接触形(LLU)
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60966526
6218LLUC3
08414963
6218DDUC3
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)
1個
¥
6,898
税込
¥
7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)