※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)170 幅B(mm)32 注文コード60966535 品番6219LLUC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は内径d・外径D・幅Bなど49種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。

用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-7821 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)3 径(Φmm)(内輪)95、(外輪)170 使用温度範囲-25〜110℃ 外径D(Φmm)170 幅B(mm)32 内径d(Φmm)95 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状合成ゴム両側接触形(LLU) 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60966535 6219LLUC3 08415033 6219DDUC3 画像準備中 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工) 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする