NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966596
品番
6922LLU
参考基準価格(税別)
¥30,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に
トラスコ品番
819-8096
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
868
径(Φmm)
(内輪)110、(外輪)150
使用温度範囲
-25〜110℃
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
20
内径d(Φmm)
110
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
合成ゴム両側接触形(LLU)
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方