NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
注文コード
60966648
品番
6024ZZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,200
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。
用途
自動車・産業機全般に
トラスコ品番
819-7874
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
2
径(Φmm)
(内輪)120、(外輪)180
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
内径d(Φmm)
120
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60966648
6024ZZC3
38362782
6024ZZC3
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)