深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 注文コード60966675 品番6222ZZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,700
この商品は内径d・外径D・幅Bなど49種類から選べます 他の種類を見る

深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。

用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-7872 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)4 径(Φmm)(内輪)110、(外輪)200 使用温度範囲-25〜120℃ 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 内径d(Φmm)110 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状鋼板シールド両側非接触形(ZZ) 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60966675 6222ZZC3 08415112 6222ZZC3 画像準備中 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工) 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする