※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法B(mm)81
寸法L1(mm)4.5
注文コード60966676
品番LBPS-2001-AS2-A
参考基準価格(税別)¥285,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
スリムタイプ。
ブレーキ機構つき。
テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)