NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966684
品番
6322ZZC3
参考基準価格(税別)
¥70,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。
用途
自動車・産業機全般に
トラスコ品番
819-7873
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
10
径(Φmm)
(内輪)110、(外輪)240
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
50
内径d(Φmm)
110
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方