深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60966693 品番 6324ZZC3
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。

用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-7876 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)13 径(Φmm)(内輪)120、(外輪)260 使用温度範囲-25〜120℃ 外径D(Φmm)260 幅B(mm)55 内径d(Φmm)120 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状鋼板シールド両側非接触形(ZZ) 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする