※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBPS-4514-DS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967096 LBPS-4514-DS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967096 LBPS-4514-DS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967096

NBK リニアクランパ・ズイ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)132 寸法L1(mm)9 注文コード60967096 品番LBPS-4514-DS2-A
参考基準価格(税別)¥486,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は寸法B・寸法L1など54種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプ。
ブレーキ機構つき。
テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)

保持力(N)2600 寸法A(mm)86 寸法A1(mm)26 寸法B(mm)132 寸法B2(mm)11 寸法B3(mm)26 GM10 深さ(mm)12.0 寸法G1(mm)M5 寸法L(mm)46 寸法L1(mm)9 寸法L2(mm)45 寸法B4(mm)24 寸法G2(mm)M5 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)80.6 質量(kg)1.8 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回 使用温度範囲(℃)-10〜70 仕様(適用レールの呼び) #15〜#55/(プラスコネクション) 不可
注意
※LBPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。
※スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、LBPSが作動しなくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする