※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKPS-2005-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967744 LKPS-2005-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967744 LKPS-2005-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967744

NBK リニアクランパ・ズイ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)81 注文コード60967744 品番LKPS-2005-AS2-A
参考基準価格(税別)¥251,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は寸法Bなど11種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)

保持力(N)600 寸法A(mm)44 寸法A1(mm)20 寸法B(mm)81 寸法B2(mm)7 寸法B3(mm)20 GM5 深さ(mm)5.5 寸法G1(mm)M3 寸法L(mm)33.5 寸法L1(mm)4.5 寸法L2(mm)20.5 寸法B4(mm)17 寸法G2(mm)M3 寸法H1(mm)20.5 寸法H2(mm)38.6 質量(kg)0.27 材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10〜70 仕様(適用レールの呼び) #15〜#55/(プラスコネクション)不可
注意
※LKPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。
※スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、LKPSが作動しなくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする