※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
85
質量(kg)
21
精度等級
JIS B 1514 0級
注文コード
60968023
品番
29426E
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・質量・精度等級
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
調心性があり、軸心の狂いを自動的に調整できます。
幅(mm)
85
用途
調心性を求められる用途に
トラスコ品番
819-6476
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
21
径(Φmm)
(内輪)130、(外輪)270
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方