※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)95 質量(kg)33 精度等級JIS B 1514 0級 注文コード60968057 品番29432E
参考基準価格(税別)¥586,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は幅・質量・精度等級など315種類から選べます 他の種類を見る

調心性があり、軸心の狂いを自動的に調整できます。

幅(mm)95 用途調心性を求められる用途に トラスコ品番819-6479 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)33 径(Φmm)(内輪)160、(外輪)320 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする