※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)51 質量(kg)4 精度等級JIS B 1514 0級 注文コード60968468 品番22314EMD1C3
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は幅・質量・精度等級など315種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。

幅(mm)51 用途重荷重、調心性を求められる用途に トラスコ品番819-7350 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)4 径(Φmm)(内輪)70、(外輪)150 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする