※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1206SC3 自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60970017 1206SC3 自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60970017

自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60970017 品番 1206SC3
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。

内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)62 幅B(mm)16 用途一般産機用 トラスコ品番819-7699 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)16 径(Φmm)(内輪)30、(外輪)62 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする